Learn More
Thermo Scientific™ Espetón (capacidad para 4 frascos de 1 l)
Material: Acero inoxidable; para usar con: Estufas Shake 'n' Stack
Marca: Thermo Scientific™ 222033
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Aumente la versatilidad de esta estufa microbiológica con los accesorios de estufas de hibridación Thermo Scientific™ Shake 'n' Stack.
Especificaciones
Espetón de acero inoxidable | |
Estufas Shake 'n' Stack | |
LED | |
4 |
1 L | |
Capacidad para 4 frascos XL | |
Acero inoxidable | |
Accesorio, espetón |