missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona, acceso derecho
El orificio de acceso derecho BINDER™ es un accesorio para usar a la derecha de una variedad de cámaras e incubadoras.
Marca: BINDER™ 8012-1325
559.55 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Para usar a la derecha
- Incluye enchufe de silicona
- Para usar con una amplia gama de incubadoras y cámaras BINDER™
Especificaciones
Orificio de acceso con enchufe de silicona de 50 l, derecho | |
Accesorio, orificio de acceso | |
50 mm |
Cámaras BINDER serie MK | |
Enchufe de silicona |