missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ La válvula directa estándar de PTFE con conexiones de bayoneta
La válvula directa estándar de PTFE con conexiones de bayoneta Cowie Technology™ se emplea con nuestros conectores PTFE para la presión y la temperatura menos exigentes.
Marca: Cowie Technology™ 016.704.2
Detalles adicionales : Peso : 0.06400kg
Descripción
- Presión máxima: 1 bar
- Vacío: 5 mmHg
- Los cambios rápidos de temperatura en un rango de 25 °C pueden hacer que estas válvulas tengan fugas debido a las propiedades de expansión del PTFE
Especificaciones
Válvula con bayoneta de paso recto de PTFE | |
Tamaño de orificio: 4 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Conectores de PTFE | |
1 unidad | |
64 g | |
Blanco/azul | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
10 mm | |
10 mm | |
59 mm | |
-200 °C | |
27 mm | |
20 mm | |
1 bar |