missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE 4 Blade Angled Type 45° Imperial Adjustable Rotor

Fisherbrand™ PTFE 4 Blade Angled Type 45° Imperial Adjustable Rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns. All PTFE with glass filled PTFE lock nut.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16205911

  • 46.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistencia total a productos químicos
  • Alta pureza
  • Escala de temperatura de -200 °C a +280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones

Especificaciones

Blanco
1 1/2 pulg.
Ejes de PTFE
De -200 °C a +280 °C
Rotor ajustable Imperial del tipo en ángulo de 45 °con 4 hojas de PTFE Fisherbrand™
1/4 pulg
1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales