Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto de cartucho protector preparativo/semipreparativo PRP-X300 (2 por paquete), acero inoxidable
Las precolumnas pueden proporcionar muchos beneficios cuando se utilizan antes de una columna analítica, preparativa o semipreparativa. Suele elegirse el mismo embalaje para las precolumnas que para la columna principal. Además de los usos protectores, las precolumnas se pueden utilizar como componentes preparativos de sacrificio.
Marca: Hamilton™ 79130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Hoja de especificaciones
Modo de separación | Exclusión de iones |
---|---|
Fase estacionaria | PRP-X300 |
Formato | Cartucho de repuesto de precolumnas |
Diámetro interior de los componentes | 4,6 mm |
Longitud de los componentes | 20 mm |
Tamaño de partículas | 12-20 µm |
Tipo de material de embalaje | PSDVB/ácido sulfónico |
Tamaño de precolumna | Semipreparativo/preparativo |
Material de los materiales | Acero inoxidable |
Presión máxima | 5.000 psi |
Capacidad de intercambio | 0,17 mEq/g |
Límites de fase móvil | pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
Límites de temperatura | 5-60 °C |
Clasificación de compuestos | Ácidos orgánicos/alcoholes |
UOM | 2/paquete |
Especificaciones
De 12 a 20 μm | |
20 mm | |
4,6 mm |