Learn More
Hamilton™ PRP-X200 10 μm 2,1 x 150 mm
Las columnas PRP-1 tienen cualidades inherentes de separación de fase reversa que eliminan la necesidad de un revestimiento de fase estacionaria. La hidrólisis del recubrimiento de fase estacionaria es a menudo el factor limitante en la vida útil de la columna, por lo que la falta de recubrimiento en la resina PRP-1 extiende la longevidad de la columna. La PRP-1 también tiene una recuperación de muestras excepcional (≥ 95 %).
Marca: Hamilton™ 79394
Detalles adicionales : Peso : 0.14100kg
Descripción
- Modo de separación: Intercambio de cationes
- Fase estacionaria: PRP-X200
- Formato: Columna HPLC
- Diámetro interior de los componentes: 2,1 mm
- Longitud de los componentes: 150 mm
- Tamaño de partículas: 10 µm
- CLASIFICACIÓN USP: USP L22
- Tipo de material de embalaje: PSDVB/ácido sulfónico
- Tamaño de poro: 100 Å
- Material de los componentes: Acero inoxidable
- Presión máxima: 345 bar (5000 psi)
- Capacidad de intercambio: 35 µeq/gm
- Límites de fase móvil: pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico
- Fuerza de tampón: 0,0-0,5 N
- Límites de temperatura: 5-60 °C
- Restauración: Inyecte varias veces con 100 µl de ácido nítrico 1 N
- Clasificación de compuestos: Cationes orgánicos/inorgánicos
- UOM-1 EACH
Especificaciones
Columna para HPLC | |
150 mm | |
10 μm | |
10 Å | |
USP L22 | |
Intercambio cationes | |
Cationes orgánicos/inorgánicos |
2,1 mm | |
5.000 psi | |
pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico | |
De 5 °C a 60 °C | |
PSDVB/ácido sulfónico | |
Acero inoxidable |