Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto de precolumna preparativa/semipreparativa PRP-1 (2 por paquete), acero inoxidable
Las precolumnas pueden proporcionar muchos beneficios cuando se utilizan antes de una columna analítica, preparativa o semipreparativa. Suele elegirse el mismo embalaje para las precolumnas que para la columna principal. Además de los usos protectores, las precolumnas se pueden utilizar como componentes preparativos de sacrificio.
Marca: Hamilton™ 79122
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Cualquier compuesto o material en partículas que bloquearía las fritas o sería altamente adsorbente para la columna primaria tendrá este efecto en la precolumna, protegiendo y extendiendo así la vida útil de la columna más costosa.
Hoja de especificaciones
Modo de separación | Fase reversa |
---|---|
Fase estacionaria | PRP-1 |
Formato | Cartucho de repuesto de precolumnas |
Diámetro interior de los componentes | 4,6 mm |
Longitud de los componentes | 20 mm |
Tamaño de partículas | 12-20 µm |
Tipo de material de embalaje | PSDVB |
Tamaño de precolumna | Semipreparativo/preparativo |
Material de los materiales | Acero inoxidable |
Presión máxima | 5.000 psi |
Límites de fase móvil | pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
Clasificación de compuestos | Compuestos orgánicos |
UOM | 2/paquete |
Especificaciones
De 12 a 20 μm | |
20 mm | |
4,6 mm |