Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 200L with 3 Ports, 2D BPC
Uso de estas bolsas BPC con 3 puertos, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos.
Marca: Thermo Scientific™ SH30667.03
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Uso de la bolsa BPC Productainer™ de Thermo Scientific™ con 3 puertos, empaquetado, almacenamiento y transporte de volúmenes de medios de 50 a 200 l, tampones, agua para inyectables (WFI), líquidos de proceso y productos biológicos.
Las BPC Productainer se han construido con nuestra película colada multicapa de una sola red Thermo Scientific CX5-14 fabricada en una instalación de sala limpia que aplica las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP). Nuestros Productainer estándar son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de bioprocesos. Los Productainer se pueden personalizar utilizando la biblioteca de componentes más grande del sector para un ajuste, forma y función óptimos.Características destacadas:
- Tres tamaños: 50, 100 y 200 l
- Película optimizada para ofrecer flexibilidad y durabilidad: resistencia superior a la tensión, resistencia a la punción y propiedades de barrera física para garantizar la estabilidad del contenido
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Diseño de tubo cuadrado con orificios de polietileno situados en la parte superior del BPC para un fácil acceso
- Alternativa ergonómica y compacta a las garrafas de paredes rígidas y los depósitos de acero
- Personalizable a través de la biblioteca de componentes cualificados más grande del sector
Recomendada para:
Recolección: recogida y almacenamiento de productos a granel de biorreactores
Almacenamiento: almacenamiento estéril de medios, tampones e intermediarios de procesos
Separación: alimentación y recepción de líquidos estériles de sistemas de separación
Purificación: alimentación de tampones al sistema de purificación, recogida de fracciones y almacenamiento
Llenado: depósito estéril para sistemas de llenado
Transporte y envío: líquidos estériles a granel, tampones, medios e intermediarios de procesos dentro y entre instalaciones
Especificaciones
CX5-14 | |
Tambor de LLDPE de fondo plano HyPerforma - SV50076.04 | |
Polietileno | |
Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 | |
Irradiado con radiación gamma | |
Línea 2. Cuerpo MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 61 cm, D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm, línea 2. Inserto MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 9,5 x 12,7mm | |
Productainer™ |
Puertos del panel: 2 x 0,96 cm. 1 x 0,63 cm | |
Cámara: 94 x 142 cm | |
Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes | |
1 | |
Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 61 cm, D.I. x D.E.: 9,5 x 15,9 mm | |
Línea 3. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 66 cm, D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm | |
Menos recursos utilizados y menos residuos |