missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Printer Label
Marca: Brady™ 114871
Detalles adicionales : Peso : 0.80060kg
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71, TLS2200, TLSPC Link | |
2500/Paq. | |
12,7 x 19 mm (An x Al) | |
0,025 mm | |
De 10 a 10 AWG | |
12,70 mm | |
9,53 mm |
Etiquetas a granel para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanca, Transparente | |
Autolaminado | |
Transferencia térmica | |
Para identificación de cables y alambres | |
1 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +70 °C | |
15,88 mm | |
19,05 x 12,70 mm | |
19 mm |