Learn More
Ark Plas Products™ Conexiones Luer de deslizamiento macho de polipropileno
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los conectores Luer de deslizamiento macho de polipropileno Ark Plas Products™ incluyen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
Marca: Ark Plas Products™ LDX83-PP0
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Tapones Luer de polipropileno natural
- Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
- Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
- Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Conectores Luer de deslizamiento macho | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
-17 °C | |
Manguera 3/32 pulg. | |
135°C |
Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA | |
2,3 mm | |
Para anillo de bloqueo | |
25/paq. | |
Natural |