Learn More
Deltalab™ Gradillas de almacenamiento de viales criogénicos de policarbonato
Estas gradillas de almacenamiento viales criogénicos de policarbonato proporcionan un almacenamiento a temperatura ultrabaja para viales criogénicos de 2 ml o 5 ml. Compatibles con otros sistemas de almacenamiento, se pueden esterilizar mediante protocolos de autoclave y sumergir en nitrógeno líquido.
Marca: Deltalab™ M-061AM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Almacenamiento de viales criogénicos de −196° a +121 °C
- Admite 2 ml o 5 ml de viales criogénicos en función de la gradilla
- Esterilizable en autoclave
- Se puede sumergir en nitrógeno líquido
Especificaciones
Amarillo | |
75 x 75 x 52 mm | |
Para tubos de 12 x 48 mm | |
5 paq. | |
Gradillas de almacenamiento de viales criogénicos | |
De -196 °C a +121 °C |
48 mm | |
Viales criogénicos, nitrógeno líquido | |
25 tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
2 ml |