missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperonilamina, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Piperonylamine |
Nombre de nota | 97% |
Color | Amarillo |
Densidad | 1.2100g/mL |
Punto de ebullición | 138.0°C to 139.0°C (13.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >112°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.5625 to 1.5645 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Piperonylamine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'