missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paladio, 10 % en carbono, tipo 487, seco, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un catalizador que se utiliza en la reacción de Stille, reacciones de hidrogenación, reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki, desoxigenación, reacciones de oxidación y reacciones de acoplamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
El paladio sobre carbono debe manipularse siempre bajo una atmósfera inerte (preferiblemente argón), y los recipientes de reacción deben enjuagarse con gas inerte antes de añadir el catalizador.
Es un catalizador que se utiliza en la reacción de Stille, reacciones de hidrogenación, reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki, desoxigenación, reacciones de oxidación y reacciones de acoplamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
El paladio sobre carbono debe manipularse siempre bajo una atmósfera inerte (preferiblemente argón), y los recipientes de reacción deben enjuagarse con gas inerte antes de añadir el catalizador.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 10% on carbon, Type 487, Dry |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN1325 |
Índice Merck | 14,6989 |
Información de solubilidad | Insoluble in water and organic solvents. |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'