missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ Guantes de nitrilo blancos y extralargos Omega Nerva™

Catalog Number 15538721
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Protección adicional hasta el codo.Los guantes de nitrilo blancos y extralargos Nitritex™ Omega Nerva™ son guantes no estériles y ambidiestros. Se suministran en una caja dispensadora de fácil extracción y son ideales para su uso en los departamentos de CSS y para la manipulación de productos químicos peligrosos en un laboratorio.

  • Longitud adicional (400 mm) para proteger todo el antebrazo
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Superficie texturizada para mejorar el agarre
  • Sin polvo ni látex
  • Caja dispensadora de extracción fácil con 100 guantes
Certificaciones/conformidad Norma para guantes EN 420:2003 y EN 374 (partes 1, 2 y 3:2003).
Clasificación EPI de categoría 3 y de uso médico de clase I
Color Blanco
Desechables
Acabado exterior Con textura
Hand Ambidiestro
Latex Free
Material Nitrilo
En polvo Sin polvo
Tipo de producto Guantes de exploración
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Departamentos de CSS y laboratorios en los que se manipulan productos químicos peligrosos
Estilo de puño de los guantes Con reborde/enrollado
Modelo Omega Nerva
Tipo de empaquetado Caja dispensadora
Índice de pinchazos AQL 1.5
Cantidad 100/caja
Resistente a Una amplia gama de productos químicos
Serie ONAB
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 400 mm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'