missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objetivo Plan Apo S
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.5X
1.0X
1.5X
2.3X
Distancia de enfoque:
10 mm
30 mm
60 mm
63 mm
134 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ideal para una gran variedad de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Plan Apo S |
| Distancia de enfoque | 30 mm |
| Longitud (métrico) | Longitud parfocal de 137 mm |
| Potencia de aumento | 1.5X |
| Cantidad | 1 unidad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido