missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Objective Lens for SMZ160
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.35X
0.5X
0.75X
1.5X
2X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Objective Lens compatible with SMZ160.
- Not compatible with standard stands.
- Available in sizes 0.35x with WD = 287 mm, 0.5x with WD = 165 mm, 0.75x with WD = 120 mm, 1.5x with WD = 47 mm and 2.0 with WD = 30 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | SMZ160 Objective |
| Distancia de enfoque | 165 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Reduce zoom range of SMZ-160 |
| Para utilizar con (equipo) | SMZ-160 |
| Tipo de lente | Achromatic |
| Potencia de aumento | 0.5X |
| Garantía | 5 years |
| Distancia de trabajo | 165 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido