missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isotiocianato de o-tolilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | o-Tolyl isothiocyanate |
Color | Amarillo |
Densidad | 1.1100g/mL |
Punto de ebullición | 239°C |
Temperatura de inflamación | 107°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C8H7NS |
Fórmula lineal | CH3C6H4NCS |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- o-Tolyl isothiocyanate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'