missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Conector recto de cabeza ranurada a NPT(macho) de nailon
El conector recto de púa a NPT(macho) de nailon Cole-Parmer™ es fácil de usar y proporciona una conexión de tubos segura.
Marca: Masterflex™ 30621-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Hecho de nailon
- Facilidad de uso:
- Esterilizable con EtO
Especificaciones
Adaptador de tubo macho, nailon, 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4 pulgadas) | |
Nailon | |
10/pack | |
Óxido de etileno |
No esterilizable en autoclave | |
Rosca NPT (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) con DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
Se adapta a tubos que aceptan un conector NPT de 3,17 mm (1/4 pulgadas) y a tubos con un DI de 4,76 mm (1/8 pulgadas) | |
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |