missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas VP para HPLC Nucleodur™ C8 Gravity
Marca: Macherey-Nagel™ 762097.80
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
11 % | |
110Å | |
8 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
No | |
L7 |
10 mm | |
Precolumna VP | |
C8 por gravedad NUCLEODUR™ | |
Acetonitrilo/agua | |
Octil | |
LC/MS y HPLC con niveles extremos de pH | |
Esférica | |
Sí |