missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Níquel aluminio, 99,0 % mín. (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel aluminum |
Color | Gris |
Aspecto | Gray powder, Intermetallic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0% min. (metals basis) |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo de malla -100+325, intermetálico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel aluminum
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'