Learn More
Thermo Scientific™ Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 20-415, color ámbar
Descripción
Ensure leakproof† performance with Thermo Scientific™ Nalgene™ colored closures — one piece and linerless with integrally molded seal ring. The opaque closures protect contents from UV light when used with opaque bottles.
- Reducen la posibilidad de contaminaciones cruzadas
- Los tapones en blanco opaco, ámbar, verde, rojo y azul protegen el contenido de la luz ultravioleta cuando se utilizan con los frascos opacos Nalgene
- Una sola pieza, sin revestimiento, con anillo de sellado moldeado en una misma pieza de forma integral
- Utilice frascos de boca estrecha Nalgene de 8, 15, 30 y 60 ml
- El estriado del tapón bien definido facilita el agarre y el roscado
- A prueba de fugas†, si se utiliza con frascos de boca estrecha Nalgene.
Información para pedidos:
Caja de 2000 unidades
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Sin septum |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 20-415 mm |
Diámetro (métrico) | 22 mm (exterior) |
Para utilizar con (equipo) | Frascos de boca estrecha Nalgene de 8, 15, 30 y 60 ml |
Altura (imperial) | 0,472 in |
Altura (métrico) | 12 mm |
Tipo de producto | Tapón |
Color | Natural |
Descripción | Tapones de color Nalgene |
Mostrar más |