missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metacrilato de n-butilo, 99 %, estable con 15-20 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Descripción
n-Butyl methacrylate is used as a building block of polymer based products that are used in paints and coatings, resins, adhesives, toners and inks, oil additives for dental and medical products. Its polymer polybutyl methacrylate (PBMA) with the sodium salt of partially carboxymethylated guar gum (Na-PCMGG, DS = 0.497) is synthesized using ceric ammonium nitrate as a redox initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de n-butilo se utiliza como bloque de construcción de productos a base de polímeros que se emplean en pinturas y recubrimientos, resinas, adhesivos, tóneres y tintas, aditivos de aceite para productos dentales y médicos. Su metacrilato de polibutilo polimérico (PBMA) con la sal sódica de goma guar parcialmente carboximetilada (Na-PCMGG, DS = 0,497) se sintetiza utilizando nitrato de amonio cerico como iniciador de rédox.
Solubilidad
Miscible con éter etílico y etanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar en lugar fresco.
El metacrilato de n-butilo se utiliza como bloque de construcción de productos a base de polímeros que se emplean en pinturas y recubrimientos, resinas, adhesivos, tóneres y tintas, aditivos de aceite para productos dentales y médicos. Su metacrilato de polibutilo polimérico (PBMA) con la sal sódica de goma guar parcialmente carboximetilada (Na-PCMGG, DS = 0,497) se sintetiza utilizando nitrato de amonio cerico como iniciador de rédox.
Solubilidad
Miscible con éter etílico y etanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Butyl methacrylate |
Nombre de nota | stabilized with 15 to 20 ppm 4-methoxyphenol |
Punto de fusión | -75°C |
Densidad | 0.894 |
Punto de ebullición | 160°C to 163°C |
Temperatura de inflamación | 49°C (120°F) |
Olor | Fruit-like |
Índice de refracción | 1.424 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN2227 |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'