missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norma de viscosidad rotacional para aceites minerales, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 719,7 mPa.s (25,00 °C), RTM22, Paragon Scientific™

Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales. La primera opción cuando los usuarios finales no pueden tener silicona en su proceso.

Marca:  Paragon Scientific RTM22

Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg

Código de producto. 16020350

  • 95.35€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
  • Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
  • La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
  • Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
  • 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
  • Trazabilidad total a los estándares nacionales.
  • 12 meses de vida útil.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.