missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Standard Lab Coats with Collar
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Descripción
- Fabricado de laminado de polipropileno microporoso
- Bata de laboratorio con cuello
- Cierre frontal con tachuelas
- Bolsillo izquierdo en el pecho
- Bolsillo inferior derecho
- Costuras selladas
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
Tamaño | Medio |
Material | Laminado de polipropileno microporoso |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Corchetes |
Modelo | Longitud media |
N.º de bolsillos | 2 |
Tipo de costura | Sellado |
Incluye | Cuello |
Descripción del artículo | Cierre frontal con tachuelas |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'