missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Micro-Mate Connectors
Cadence Science Micro-Mate Connectors, Diameter Inner: 0.25 to 0.313 in., For Use With: 6 to 7.8mm, Certifications/Compliance: ISO 594, Stainless Steel, Tubing Connector, Maximum Pressure: 45 psi
250.00€ - 463.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing Connector |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 594 |
Material | Stainless Steel |
Presión máxima | 45 psi |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15587174
|
Cadence Science™
6515IND |
0.188 to 0.25 in. | 4.5 to 6mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15557174
|
Cadence Science™
6512IND |
0.25 to 0.313 in. | 6 to 7.8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Cadence Science Micro-Mate Connectors, Diameter Inner: 0.25 to 0.313 in., For Use With: 6 to 7.8mm, Certifications/Compliance: ISO 594, Stainless Steel, Tubing Connector, Maximum Pressure: 45 psi
Especificaciones
Tubing Connector | |
ISO 594 | |
Stainless Steel | |
45 psi |