Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/RU 65204 Sandal - Width 14
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marca: Uvex 6520450
Detalles adicionales : Peso : 1.53400kg
Descripción
Sandalia Uvex 2 VIBRAM 6520.4 S1 P HRO SRC
- Sandalia de seguridad deportiva y multifuncional
- Extremadamente ligera y flexible
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Material superior de microvelour perforado de alta tecnología transpirable y repelente al agua
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Dos correas de Velcro™ para un ajuste individual
- Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta suaves y acolchados
- Puntera de poliuretano moldeado por inyección para proteger la piel exterior de la tapa del dedo del pie y ampliar significativamente el tiempo de resistencia
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner
- Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sistema de suela multicapa que comprende entresuela de PU y suela exterior de caucho altamente antideslizante de VIBRAM
- Protección de tobillo optimizada para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras
- Los bordes de la suela resistentes y con autolimpieza garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC)
- Resiste una breve exposición al calor, aprox. 300 °C
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6520.4
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
50 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Productos químicos y calor | |
Sí | |
S1 |