missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65093 Boot - Width 12
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
149.00€
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17200951
|
Uvex
6509335 |
35 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17210951
|
Uvex
6509336 |
36 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17220951
|
Uvex
6509337 |
37 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17230951
|
Uvex
6509338 |
38 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17240951
|
Uvex
6509339 |
39 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17250951
|
Uvex
6509340 |
40 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17260951
|
Uvex
6509341 |
41 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17270951
|
Uvex
6509342 |
42 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17280951
|
Uvex
6509343 |
43 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17290951
|
Uvex
6509344 |
44 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17200961
|
Uvex
6509345 |
45 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17210961
|
Uvex
6509346 |
46 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17220961
|
Uvex
6509347 |
47 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17230961
|
Uvex
6509348 |
48 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17240961
|
Uvex
6509349 |
49 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17250961
|
Uvex
6509350 |
50 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17260961
|
Uvex
6509351 |
51 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17270961
|
Uvex
6509352 |
52 |
149.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Boot 6509.3 S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety boot
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6509.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |