Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65001 Sandal - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
Marca: Uvex 6500146
Detalles adicionales : Peso : 1.45000kg
Descripción
Sandalia Uvex 2 6500.1 S1 P SRC
- Sandalia de seguridad deportiva y multifuncional
- Extremadamente ligera y flexible
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Suela sin metal resistente a la penetración de acuerdo con el último estándar, que no afecta a la flexibilidad del calzado
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Material superior de microvelour perforado de alta tecnología transpirable y repelente al agua
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Dos correas de Velcro™ para un ajuste individual
- Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta suaves y acolchados
- Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Puntera Uvex para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
- Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6500.1
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
46 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |