missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Filtros de membrana de ésteres de celulosa

Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación con mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.

Marca:  Merck GSTF14250

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

Código de producto. 10497643

  • 555.00€ / paquete de 50

Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.

Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.

Características y ventajas:

  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones

Especificaciones

2 l/min/cm2
≥3.52bar
Membrana
0,22 μm
GSTF
Aplicaciones de investigación y de control de calidad
Hidrófilo
75%
50Pack
de 75 °C
Membranas de filtración
142 mm
No esterilizable en autoclave
Blanco
Acetato de celulosa y nitrato de celulosa
No estéril
18 ml/min x cm2
2 l/min/cm2
50
150 µg/cm2
Plano
150 µm
142 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales