missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metil nonanoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl nonanoate |
Punto de fusión | -30°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8740g/mL |
Punto de ebullición | 213°C |
Temperatura de inflamación | 81°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)7C(O)OCH3 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'