missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido metalínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Metanilic acid |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | >300°C |
Color | Beige grisáceo a blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | NH2C6H4SO3H |
Cantidad | 100 g |
Índice Merck | 15, 5998 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Metanilic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'