missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Blue 100% Cotton
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Azul
- Material: 100 % algodón peinado, 145 g/m², punto único con forma de camiseta clásica de algodón peinado.
- Cinta para el cuello
- Puños elásticos en el cuello
- Color estable y fácil de cuidar
- Tamaño: XS - 6XL
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
Especificaciones
Tamaño | XXXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Desechables | No |
Grosor | 140 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'