missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7429-Midnight Navy
Click to view available options
Tamaño:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Descripción
- Material: 65 % poliéster, 35 % algodón, 215 g/m², tejido de sarga
- Cómodos pantalones de mujer con elástico.
- Cintura con elástico y en la parte delantera con cintura lisa
- 1 bolsillo lateral en la costura del lado derecho, cierre con botón de presión oculto, tratamiento adecuado para lavanderías industriales
- Oeko-Tex Standard 100
- Tamaños: 34 - 54
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Tamaño | 42 |
Sexo | Para mujer |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Botones; cremallera |
Desechables | No |
Grosor | aprox. 0,245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'