missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metanosulfonato de isopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropyl Methanesulfonate |
Nombre de nota | 99% |
Color | Incolora |
Densidad | 1.1450g/mL |
Punto de ebullición | 82.0°C (6.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 104°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3SO3CH(CH3)2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropyl methanesulfonate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'