missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isotiocianato isobutílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is isothiocyanate compound used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto isotiocianato utilizado para la investigación proteómica.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Es un compuesto isotiocianato utilizado para la investigación proteómica.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isobutyl isothiocyanate |
Densidad | 0.94 |
Punto de ebullición | 160°C to 162°C |
Temperatura de inflamación | 24°C (75°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.498 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 1740371 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'