missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Aceite de inmersión Immersol 518 F

Código de producto. 15179172
Change view
Click to view available options
Tipo:
Aceite de inmersión Immersol 518 F
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15179172 Aceite de inmersión Immersol 518 F 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15179172 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 4449640000000

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo Aceite de inmersión Immersol 518 F
Cantidad 1 unidad
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Immersol 518 F / 30 °C
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclodecane)ester, Succinic acid-di(8-methyl-tricyclodecane) ester, Bis
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.