Learn More
Ansell™ HyFlex™ Medium Duty Cut Resistant Gloves
HyFlex™ 11-927 gloves combine advanced cut resistance, oil-repellence and oil grip in a single glove. These gloves feature a durable double coating with industry leading and patented ANSELL GRIP™ Technology on the palm, for a secure grip in oily environments.
Marca: Ansell™ 11927100
Detalles adicionales : Peso : 1.06200kg
Descripción
- Tecnología patentada ANSELL GRIP: agarre en superficies húmedas y aceitosas para mayor seguridad y eficiencia
- Nuevo diseño de reverso: la nueva forma de reverso proporciona un ajuste superior para ofrecer mayor agilidad y movilidad en aplicaciones de dificultad media
- Revestimiento de inmersión 3/4 en relieve: proporciona protección adicional contra la exposición al aceite y la abrasión de los nudillos
- Protección mecánica robusta: nivel ANSI alto, de 4 (EN 4), de resistencia a la abrasión y nivel 2 ANSI de resistencia a los cortes (EN 3)
- Colores para enmascarar la suciedad: su color oscuro oculta la suciedad en entornos grasientos, con mugre y arenosos
- Amplio tallaje: la disponibilidad de tallas de la 6 a la 11 garantiza que todos los usuarios disfruten de una movilidad y una comodidad óptimas
- Revestimiento a base de HPPE para un alto rendimiento mecánico: resistencia a la abrasión, los cortes y las roturas combinada con una sensación de frescor en las manos
- Categoría PPE II
- Antiestático
- Lavables a 40 °C
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009; Categoría II, ABRASIONES: ANSI 4, CORTES: ANSI A2, cumplen con REACH | |
Nitrilo | |
Sí | |
EN 388: 4342 + 4342B | |
Tejido | |
12 pares |
Categoría PPE II | |
Gris, negro | |
10 | |
Automoción, maquinaria y equipos, y fabricación de metales | |
HPPE, NylonG, poliamida y Spandex | |
De 195 mm a 260 mm |