missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido homoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Homophthalic acid |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 178.0°C to 182.0°C |
Color | Verde o blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HO2CCH2C6H4CO2H |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 09, 857 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Homophthalic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'