missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mascarillas estériles de estilo plegada Kimtech Pure™ M3
Incorporan una cara interna no irritante BiCoSof™ y un portaobjetivos de aluminio plegable
16.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Polietileno |
Tamaño | Estándar |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Fastening Type | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fastening Type | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11847531
|
Kimberly-Clark Professional™
62494 |
Ties | With 9 in. soft ties |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Sterile masks feature non-irritating BiCoSof™ inner facing and bendable aluminum nosepiece. Available with earloops or soft ties.
- Esterilizadas con radiación gamma en 10-6
- Blancas con lazos o sujeciones suaves para las orejas
- Capa externa de película de polietileno perforada para proporcionar protección contra la contaminación
- La unión de poliéster y los medios de filtro de poliéster ofrecen una eficacia de filtración de bacterias del 91.9 % y una eficacia de filtración de partículas del 93.1 %
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Polietileno | |
Estéril | |
Class 1 (ISO 3) | |
86 % (PFE), 94 % (BFE) | |
0.1 (PFE), 3 (BFE)μ |
Blanca | |
Estándar | |
Plisado | |
Yes | |
Yes | |
Kimtech™ M3 Sterile |