Learn More
Hamilton™ Gastight™ Valco VISF-1 HPLC Injection Valve Syringes
Designed for use in Valco VISF-1 HPLC injection valves. Hamilton Gastight Valco VISF-1 HPLC Injection Valve Syringes have PTFE plunger tips that create tight connection between syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
Marca: Hamilton™ 81031
Detalles adicionales : Peso : 0.03400kg
Descripción
Las jeringas de esta categoría son jeringas de Gastight serie 1700 y 1000.
- Con puntas de émbolo de PTFE, crean una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
- Aguja roma, estilo de punta: 3
- Terminación de jeringa: aguja extraíble
- Permite que las agujas se asienten en la marca de graduación cero de la jeringa
- Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas.
- Permite la extracción de la aguja sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y se puede utilizar cuando hay riesgo de obstrucción de la aguja
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,42 μl | |
1000 psi | |
100 µl | |
22 sg | |
115 °C | |
3 | |
Aguja extraíble pequeña | |
0,75 in | |
0,057 in | |
0,305 in | |
0,0283 in | |
0,146 cm | |
7,75 mm | |
0,072 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Válvulas de inyección Valco VISF-1 HPLC | |
Jeringa estanca a los gases | |
Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, PTFE | |
239 °F | |
1710 | |
1/paquete | |
1,91 cm | |
0,057 in | |
0,0059 in | |
0,305 in | |
1,46 mm | |
0,015 cm | |
0,775 cm |