Learn More
Hamilton™ Gastight™ Valco VISF-1 HPLC Injection Valve Syringes
Designed for use in Valco VISF-1 HPLC injection valves. Hamilton Gastight Valco VISF-1 HPLC Injection Valve Syringes have PTFE plunger tips that create tight connection between syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
Marca: Hamilton™ 81531
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
Las jeringas de esta categoría son jeringas de Gastight serie 1700 y 1000.
- Con puntas de émbolo de PTFE, crean una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
- Aguja roma, estilo de punta: 3
- Terminación de jeringa: aguja extraíble
- Permite que las agujas se asienten en la marca de graduación cero de la jeringa
- Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas.
- Permite la extracción de la aguja sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y se puede utilizar cuando hay riesgo de obstrucción de la aguja
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
2,55 μl | |
200 psi | |
5 ml | |
22 g | |
115 °C | |
3 | |
Aguja extraíble grande | |
0,75 in | |
0,406 in | |
0,530 in | |
0,0283 in | |
1,03 cm | |
13,5 mm | |
0,072 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Válvulas de inyección Valco VISF-1 HPLC | |
Jeringa estanca a los gases | |
Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, PTFE | |
239 °F | |
1005 | |
1/paquete | |
1,91 cm | |
0,406 in | |
0,0161 in | |
0,53 in | |
10,3 mm | |
0,041 cm | |
1,35 cm |