missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Agujas de extracción de sangre de dibujo múltiple

Para la extracción de sangre rutinaria

Marca:  Greiner Bio-One 450077

Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10259104

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..

  • De un solo uso exclusivamente
  • Se suministran en paquetes interiores de 100 agujas.
  • Fabricados con acero inoxidable y equipados con una válvula de seguridad en un extremo
  • Etiqueta perforada en la tapa para su identificación y sello que garantiza su integridad
  • El color del tapón de protección indica el tipo de aguja/medidor: rosa (18G), amarillo (20G), verde (21G), negro (22G)
  • Disponible con longitudes de 25 mm y 38 mm
Especificaciones

Especificaciones

Multi-sample Blood Draw Needle
Estéril
Amarillo
Extracción de sangre de dibujo múltiple
20 G
Tapón protector amarillo, válvula de seguridad en un extremo
3.81 cm
4°C to 25°C
Acero inoxidable
CE, OSHA
Tubos de recogida de sangre VACUETTE™, soporte para tubos de seguridad Quickshield™
Polipropileno
1,5 in
Caucho sintético
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales