Learn More
Cytiva Papel 0858 de prueba de semilla de grado
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. El™ 0858 papel de prueba de semillas de grado Whatman es un papel de filtro universal hecho de celulosa superrefinada que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, jarabes, etc. y también se aplica en prensas de filtro o para aspirar líquidos.
Marca: Cytiva 10390046
Detalles adicionales : Peso : 4.73000kg
Descripción
Estos papeles filtro se han fabricado a partir de celulosa muy refinada y se han diseñado específicamente para tener propiedades específicas para cada aplicación técnica. Gama de aplicaciones desde la filtración de bebidas hasta la purificación de baños de galvanización
Especificaciones
75 g/m2 | |
Lámina | |
7-12 μm | |
The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths. | |
Medio | |
Papel filtro |
Granulado | |
Celulosa refinada | |
Media-rápida (aprox. 55 s Herzberg) | |
0858 | |
1 unidad | |
106 x 56cm |