Learn More
Liebherr™ GP Series Table-Height Freezers with FrostProtect
Suitable for use in temperatures as low as -15°C. Liebherr™ GP Series Table-Height Freezers with FrostProtect have been designed to deliver optimum frost-free performance even if ambient temperatures fall, making them ideal for unheated rooms, including balconies, garages or storage units.
Marca: Liebherr™ GP 1466
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tecnología SmartFrost: Congela el contenido más rápido y reduce la acumulación de escarcha, por lo que simplifica, acelera y ahorra energía en los procesos de descongelación
- FrostProtect: Si la temperatura ambiente cae por debajo de los + 10 °C, el congelador sigue funcionando de manera eficiente, de modo que los productos congelados se mantienen almacenados de forma segura
- SuperFrost automático: Reduce rápidamente la temperatura hasta los – 32 °C cuando se introducen nuevos productos y vuelve al modo normal de forma automática cuando están completamente congelados
- FrostControl: Muestra la temperatura más alta que se ha alcanzado durante un fallo de alimentación para evaluar la calidad y la vida de almacenamiento prevista de los productos afectados
- Características de seguridad: El bloqueo para niños está programado para evitar que el aparato se apague accidentalmente, además de integrar señales acústicas y visuales para advertir de un funcionamiento incorrecto
- Cajones FrostSafe: Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para retener el aire frío cuando se abre la puerta y los frentes transparentes para poder ver los artículos de su interior de forma fácil sin tener que abrirlos
- VarioSpace: Los cajones y los estantes de cristal que tienen debajo se pueden extraer de forma cómoda para crear espacio de almacenamiento adicional para artículos más grandes en un instante
- Controles electrónicos: El panel Magic Eye con LC e indicador digital de la temperatura proporciona controles fáciles de ver y usar sin tener que abrir la unidad
- Bisagras reversibles: El diseño ergonómico y flexible cuenta con un tirador de puerta Slimline y bisagras intercambiables para su uso en cualquier área
Especificaciones
Congelador de uso general | |
SwingDesign con asa Slimline | |
Derecha Intercambiable | |
FrostSafe: transparente, extra alto | |
Digital, externo | |
MagicEye con LCD y pantalla digital de temperatura | |
Alarma de avería | |
GP 1466 | |
850 mm | |
Sistema de bloqueo para niños | |
230 V 50 Hz 100 W | |
100 W | |
46,5 kg |
104 L | |
1 | |
4 cristal, debajo de los cajones | |
4 | |
Blanco | |
Congelación en zonas sin calefacción, con temperaturas ambiente de hasta -15°C | |
Manual | |
62,8 cm de fondo x 60 cm de ancho x 85 cm de alto | |
600 mm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
A++: 0,37 kWh / 24 h, 135 kWh / año. |