missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ con tapón de rosca a prueba de manipulación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1 l
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Descripción
- Resistentes a roturas
- Con superficie graduada
- Disponibles esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Tresylene |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Altura (métrico) | 185 mm |
Capacidad (métrico) | 1 l |
Color | Natural |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 55 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 92 mm |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'