missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anhídrido glutárico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glutaric anhydride |
Nombre de nota | 97% |
Punto de fusión | 46.0°C to 57.0°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 290.0°C |
Temperatura de inflamación | 173°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Glutaric anhydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'