missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ FR Shirt 7421-Blue
Click to view available options
Tamaño:
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46
47/48
49/50
Descripción
- Camiseta resistente a las llamas
- Color azul claro
- Material 49 % modacrílico FR/ 49 % viscosa FR 2 % fibra de carbono, 160 g/m²
- Bien protegido: camiseta de hombre con protección antiestática para trabajadores industriales expuestos al calor
- Cuello vuelto con banda para cuello
- Tira de botones visible, 1 bolsillo en el pecho con solapa y botón, brazo largo, puño con cierre de botón ajustable
- Certificado según EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5:2008 IEC 61482-1-2 categoría de prueba 1 tallas 37/38 - 47/48
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, limpieza en seco: P, sin cloro, limpieza en seco: P, temperatura de planchado: II puntos, temperatura de planchado: II puntos, secadora: secadora de I punto: I punto
Especificaciones
Tamaño | 41/42 |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Desechables | No |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'