missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Foamtec UltraSORB™ Wipers

Código de producto. 11913554 Tienda Contec Productos
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11913554 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 50
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11913554

Marca: Foamtec HT4699

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Open-cell, soft foam structure for class ISO 5 (Class 100) applications

Features unique pore structure allows for controlled solvent transfer to screen and metal masks to aid in removal of solder paste, conductive adhesives and thick film inks.

  • High density construction and sponge-like properties
  • Dry and low-moisture cleaning
  • Ideal for screen or stencil cleaning as well as medical device manufacturing operations
  • Static dissipative to minimize ESD risk
  • Pyrogen-free for wipe-down of medical devices such as catheters
  • Features very low ionic and organic signatures
  • 100% fiber free and abrasion resistant

Especificaciones

Tipo de producto UltraSORB™ Wipes
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) For class ISO 5 (Class 100) applications, for screen or stencil cleaning as well as medical device manufacturing operations
Para utilizar con (equipo) For cleaning Metal masks used to print LTCC components, capacitors, EL, OLED, and plasma display panels
Grosor (métrico) 0.27 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.