missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Wide Mouth Round Bottles without Cap
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
950 ml
Descripción
- Los frascos redondos de boca ancha de HDPE natural son ideales para uso general en laboratorio con sólidos y polvos.
- Proporcionan una excelente barrera contra la humedad, son translúcidos y son resistentes a los impactos.
- Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío.
- Los frascos translúcidos permiten una visualización limitada del contenido
- Proporciona barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
Especificaciones
Tamaño del tapón | 53-400 mm |
Diámetro (métrico) | 95 mm |
Altura (métrico) | 179 mm |
Tipo de producto | Frasco redondo de boca ancha |
Capacidad (métrico) | 950 ml |
Color | Natural |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 40 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 72 |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'