missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 270 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marca: ROBU VitraPOR™ 52704
Detalles adicionales : Peso : 1.83350kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
26,0 ± 6,0 mm |
No estéril | |
4 | |
270 mm |